zł15.09
Bez podatku VAT
zł18.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
W zestawie z przezroczystym plastikowym pudełkiem.
Zestaw zawiera 6 rozmiarów nitów aluminiowych: 3.2 x 8 mm, 3.2 x 9.5 mm, 4.0 x 10 mm, 4.8 x 9 mm, 4.8 x 12,7 mm, 4.8 x 16 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Przeciętna ilość: | 102 |
Brand | Senator |
EAN | 5036140259287 |
ECLASS Code | 23119090 |
Materiał | aluminium |
Obróbka powierzchniowa | Zwykły |
Rodzaj produktu | Nity |
UNSPSC Code | 31162313 |
Wymiary | 3.2 x 8mm 4.8 x 12.7mm 4.8 x 16mm 4.8 x 9mm 4 x 10mm |