zł71.20
Bez podatku VAT
zł87.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips. Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zacisk ręczny |
Brand | Brauer |
Długość | 70mm |
ECLASS Code | 21020501 |
Nominalna siła trzymania | 50daN |
Nr części MFR | H50/2B |
Ruch uchwytu | 65° |
Styl | Regulowane ramię z kołnierzem |
Szerokość | 24mm |
Typ zacisku | kołnierzowe, |
UNSPSC Code | 27112132 |
W zestawie | FW05/09 Flanged Washers MB0520 Setscrew & Nuts |
Waga | 0.036kg |
Wysokość | 22mm |