zł118.90
Bez podatku VAT
zł146.25
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips.
Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zacisk ręczny |
Brand | Brauer |
Długość | 88mm |
ECLASS Code | 21020501 |
Nominalna siła trzymania | 250daN |
Nr części MFR | V250/2C |
Ruch paska | 160° |
Ruch uchwytu | 100° |
Styl | Wrzeciono stałe z kołnierzem |
Szerokość | 45mm |
Typ zacisku | kołnierzowe, |
UNSPSC Code | 27112132 |
W zestawie | MB0860 Setscrew & Nuts |
Waga | 0.38kg |
Wysokość | 175mm |