Kennedy

Wiertlo do mlotow udarowych sds-plus 16.0 x 600mm

SKU:

KEN0573760K

zł58.19

Bez podatku VAT

zł71.57

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wiertła kręte udarowe do muru i betonu z SDS Plus. Zakończone płytką z węglika spiekanego. Wysoka wydatność narzędzi pozwala wytrzymać ekstremalnie wysokie temperatury, gwarantując wysoką wydajność połączoną z olbrzymią odpornością.Wykonano zgodnie z normą DIN 8035.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość

    600mm

    EAN

    5036140002203

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Liczba w opakowaniu

    1

    Średnica wiertła

    16mm

    Typ trzpienia

    SDS

    Typ wiertła

    Wiertła do kamienia

    UNSPSC Code

    27112703