zł62.14
Bez podatku VAT
zł76.43
Z VAT
59 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wiertła kręte udarowe do muru i betonu z SDS Plus. Zakończone płytką z węglika spiekanego. Wysoka wydatność narzędzi pozwala wytrzymać ekstremalnie wysokie temperatury, gwarantując wysoką wydajność połączoną z olbrzymią odpornością.Wykonano zgodnie z normą DIN 8035.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Długość | 250mm |
EAN | 5036140002319 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Średnica wiertła | 24mm |
Typ trzpienia | SDS |
Typ wiertła | Wiertła do kamienia |
UNSPSC Code | 27112703 |