noscriptKobe WIERTLO KORONKOWE, DIAMENTOWE 42mm . | Cromwell Tools

Kobe

WIERTLO KORONKOWE, DIAMENTOWE 42mm

SKU:

KBE2800310K

MPN:

.

zł171.73

Bez podatku VAT

zł211.23

Z VAT

NA STANIE (28)

    Przegląd

    Wkonane ze stali narzędziowej dla zapewnienia doskonałej koncentryczności I mocnego łączenia spawów. Można stosować na szerokiej gamie materiałów budowlanych jak: cegły zewnętrzne, bloki betonu, bloki z popiołu, cegły ręcznie wypalane i miękkie i twarde naturalne kamienie.


    Zawartość zestawu:
    42, 52, 65, 117 i 127mmśrednica koronki. Adaptor uchwytu. Przedłużacz do uchwytu wiertarki, Adaptor SDS, Przedłużacz SDS, Trzpień prowadnicy, Prowadnica do wiertła stożkowego, klucz wybijak.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140072855

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Liczba w opakowaniu

    1

    Nr części MFR

    KBE-280-0310K

    Średnica wiertła

    42mm

    Typ trzpienia

    Zakaz kręcenia

    Typ wiertła

    Wiertła do kamienia

    UNSPSC Code

    27112703