noscriptKennedy Wiertlo do muru i betonuno.28 (20.0mm) x 160mm | Cromwell Tools

Kennedy

Wiertlo do muru i betonuno.28 (20.0mm) x 160mm

SKU:

KEN0551280K

zł25.01

Bez podatku VAT

zł30.76

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wiertła kręte do muru i betonu z chwytem walcowym. Zakończone płytką z węglika spiekanego. Zgodne z normą DIN 8039.
    Średnie - Długość od 150.0mm do 160.0mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość

    160mm

    EAN

    5036140001596

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Liczba w opakowaniu

    1

    Średnica wiertła

    20mm

    Typ trzpienia

    Prosto

    Typ wiertła

    Wiertła do kamienia

    UNSPSC Code

    27112703