zł47.10
Bez podatku VAT
zł57.93
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
IC10 (K20-K30, N10-N30, S10-S30) Uncoated. Semi-roughing grade for grey cast iron over 220HBN, malleable cast iron, silicon aluminium, copper alloys, and high-temp resistant alloys.
IC20N (P05-P25, M05-M15) Cermet For carbon, alloy, exotic alloys, cast steel, stainless and grey cast iron. For grooving and turning applications. and semi-finishing and finishing operations when excellent surface finish is required. Wear resistant, prevents built-up edge.
IC907 Grade description: (ISO P10-P30 M05-M20 S05-S20 H05-H15).
A tough submicron substrate, TiALN PVD coated grade. Suitable for turning heat resistant alloys, austenitic stainless steel and hard steel at low to medium cutting speeds.
IC9250 (P20-P30 M15-M30) TiCN/Al2O3/TIN multilayer, CVD coated. For grooving/turning forged, low carbon, low alloyed steel parts. For finishing & medium machining of stainless.
Chip Breaker: NF. Application: Finish.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.97mm |
Brand | Iscar |
Długość krawędzi tnącej | 12.4mm |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 0° |
Kategoria ISO | K |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | K |
Kształt | Romb 35° |
Łamacz wiórów | NF |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 5502780 |
Oznaczenie ISO | VNMG 12T304-NF |
Producent | IC10 |
Promień narożnika | 0.4 |
Rozmiar wstaw | 12T304 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 7.15mm |
Wstaw styl | VNMG |
Wycięcie ISO | K20 to K30 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie materiału | Żeliwo |