Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA APXT(APKT) 1003PDR-EM QP30P

SKU:

YML1200028W

zł42.00

Bez podatku VAT

zł51.66

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    APXT (APKT)


    Gatunki płytek - opis
    K20 (K20) Mikroziarno. Niepokrywane. Do żeliwa, stopów aluminium, tytanu i niklu.


    OK25C (K15-K30) Pokrywane. Do frezowania żeliwa.


    QP30P (P10-P35) Pokrywane PVD. Do frezowania stali i niektórych stali nierdzewnych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.18mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    10mm

    EAN

    5036140038783

    ECLASS Code

    21010590

    Kąt prześwitu

    11°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kształt

    85° Paralelogram

    Łamacz wiórów

    EM

    Liczba w opakowaniu

    10

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    APXT(APKT) 1003PDR-EM

    Producent

    QP30P

    Rozmiar wstaw

    1003

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    10mm

    Wstaw styl

    APXT

    Wycięcie ISO

    P10 do P35

    Wykończenie/Powłoka

    TiCN

    Zastosowanie materiału

    Stal