zł47.79
Bez podatku VAT
zł58.78
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.76mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 16mm |
EAN | 5036140038820 |
ECLASS Code | 21010590 |
Kąt prześwitu | 11° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Kształt | 85° Paralelogram |
Łamacz wiórów | TR |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Oznaczenie ISO | APXT(APKT) 1604PDTR |
Producent | K20 |
Promień narożnika | 0.8mm |
Rozmiar wstaw | 1604 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 16mm |
Wstaw styl | APXT |
Wycięcie ISO | K20 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie materiału | Metal nieżelazny Stopy aluminium Tytan |