noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA APXT(APKT) 1604PDTR QK25C | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA APXT(APKT) 1604PDTR QK25C

SKU:

YML1200030X

zł81.49

Bez podatku VAT

zł100.23

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    APXT (APKT)


    Gatunki płytek - opis
    K20 (K20) Mikroziarno. Niepokrywane. Do żeliwa, stopów aluminium, tytanu i niklu.


    OK25C (K15-K30) Pokrywane. Do frezowania żeliwa.


    QP30P (P10-P35) Pokrywane PVD. Do frezowania stali i niektórych stali nierdzewnych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    16mm

    EAN

    5036140038813

    ECLASS Code

    21010590

    Kąt prześwitu

    11°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kształt

    85° Paralelogram

    Łamacz wiórów

    TR

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    APXT(APKT) 1604PDTR

    Producent

    QK25C

    Rozmiar wstaw

    1604

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    16mm

    Wstaw styl

    APXT

    Wycięcie ISO

    K15 do K30

    Wykończenie/Powłoka

    Wielowarstwowy MT-TiCN+Al2O3

    Zastosowanie materiału

    Żeliwo