zł47.92
Bez podatku VAT
zł58.94
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
APXT (APKT)
Gatunki płytek - opis
K20 (K20) Mikroziarno. Niepokrywane. Do żeliwa, stopów aluminium, tytanu i niklu.
OK25C (K15-K30) Pokrywane. Do frezowania żeliwa.
QP30P (P10-P35) Pokrywane PVD. Do frezowania stali i niektórych stali nierdzewnych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.76mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 16mm |
EAN | 5036140038806 |
ECLASS Code | 21010590 |
Kąt prześwitu | 11° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Kształt | 85° Paralelogram |
Łamacz wiórów | TR |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Materiał | Węglik |
Oznaczenie ISO | APXT (APKT) 1604PDTR |
Producent | QP30P |
Rozmiar wstaw | 1604 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 16mm |
Wstaw styl | APXT |
Wycięcie ISO | P10 do P35 |
Wykończenie/Powłoka | TiCN |
Zastosowanie materiału | Stal Stal nierdzewna |