Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA C32 GUXNK2020 P20

SKU:

YML1220102P

zł167.59

Bez podatku VAT

zł206.14

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Pasuje do: Indexa Seiki Multi-Pro frezy trzpieniowe do nawierceń, rowka V, krawędzi otworu.


    Gatunki płytek - opis
    QM10 (ISO P10/M10/K10) Pokrywany Tin Uniwersalny gatunek do większości materiałów żelaznych i nieżelaznych.


    QS20 (ISO P20) Niepokrywany Gatunek do stali i do stali nierdzewnych.


    QC10 (ISO K10) Niepokrywany Gatunek do żeliwa, aluminium i materiałów nieżelaznych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.18mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    9mm

    EAN

    5036140212633

    ECLASS Code

    21010590

    Kąt prześwitu

    7°

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Kształt

    80° Romb

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    C32GUX NK2020

    Oznaczenie ISO

    C32 GUX

    Producent

    QS20

    Promień narożnika

    0.6mm

    Rozmiar wstaw

    C32

    UNSPSC Code

    23242105

    Wstaw styl

    GUX

    Wycięcie ISO

    P20

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna