zł72.50
Bez podatku VAT
zł89.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
490 ANKX Double-Sided Insert
4 cutting edges
Insert Grade Descriptions:
IC808 A tough submicron substrate, improved TiAIN PVD coated grade for better chip flow. Designed for machining heat resistant alloys, austenitic stainless steel, hard alloys and carbon steel at medium to high cutting speeds, interrupted cut and unfavourable conditions. Excellent notch wear and built-up edge resistance.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 5.2mm |
Brand | Iscar |
Długość krawędzi tnącej | 8.52mm |
ECLASS Code | 21010590 |
Kąt prześwitu | 0° |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Kształt | 85° Paralelogram |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Oznaczenie ISO | H490 ANKX 090408PNTR |
Producent | IC808 |
Promień narożnika | 0.8mm |
Rozmiar wstaw | 904 |
Seria | Helido 490 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wstaw styl | ANKX |
Wycięcie ISO | M20 do M30 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN/AlTiN+TiN |
Zastosowanie materiału | Stal hartowana Stal nierdzewna Stal odlewana Stal stopowa Stopy wysokotemperaturowe Żeliwo |