noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA OFKR 070408-SN-MF QP25C | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA OFKR 070408-SN-MF QP25C

SKU:

YML1202388W

zł115.85

Bez podatku VAT

zł142.50

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    OFKR


    QP25C (P10 - P35) Pokrywany metodą CVD. Gatunek do frezowania stali
    i niektórych stali nierdzewnych.


    QK25C (K15 - K30) Pokrywany. Przeznaczony do frezowania żeliwa.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    0.7mm

    EAN

    5036140040809

    ECLASS Code

    21010590

    Kąt prześwitu

    25°

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Kształt

    Ośmiokąt

    Łamacz wiórów

    M/F

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    OFKR 070408-SN-MF

    Producent

    QP25C

    Promień narożnika

    0.80mm

    Rozmiar wstaw

    704

    UNSPSC Code

    23242105

    Wstaw styl

    OFKR

    Wycięcie ISO

    P10 do P35

    Wykończenie/Powłoka

    TiCN+Al2O3+TiN

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna