noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA OFKT 05T308-SN-MM QP25C | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA OFKT 05T308-SN-MM QP25C

SKU:

YML1202384W

zł87.29

Bez podatku VAT

zł107.37

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    OFKT


    QK25C (K15 - K30) Pokrywany. Przeznaczony do frezowania żeliwa.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.97mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    5.20mm

    EAN

    5036140040786

    ECLASS Code

    21010590

    Kąt prześwitu

    25°

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Kształt

    Ośmiokąt

    Łamacz wiórów

    MM

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    OFKT 05T308-SN-MM

    Producent

    QP25C

    Promień narożnika

    0.80mm

    Rozmiar wstaw

    05T3

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.70mm

    Wstaw styl

    OFKT

    Wycięcie ISO

    P10 do P35

    Wykończenie/Powłoka

    TiCN+Al2O3+TiN

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna