zł59.64
Bez podatku VAT
zł73.36
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
TPKN
Gatunki płytek - wybór
K20 gatunek płytki niepokrywany. Przeznaczony do żeliwa, aluminium, innych nieżelaznych materiałów wliczając stopy tytanu i niklu.
QP25 (P25) Niepokrywany. Do średniej i wykańczającej obróbki stali.
QP40 (P40) Niepokrywany. Do obróbki zgrubnej, średniej i wykończającej twardych i nierdzewnych stali z możliwością przerywanej pracy.
QX530 (P20 - P40, M20 - M30) Pokrywane. Dobry gatunek do zgrubnej obróbki stali. Zalecany do szerokiej gamy stali, staliwa i stali nierdzewnych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.97mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 12.70mm |
EAN | 5036140212206 |
ECLASS Code | 21010590 |
Kąt prześwitu | 15° |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Kształt | Kwadrat |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Materiał | Węglik |
Oznaczenie ISO | SDMT 12T308 |
Producent | QX530 |
Promień narożnika | 0.80mm |
Rozmiar wstaw | 12T3 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 12.70mm |
Wstaw styl | SDMT |
Wycięcie ISO | M20 do M30 |
Wykończenie/Powłoka | TiCN+Al2O3+TiN |
Zastosowanie materiału | Stal Stal nierdzewna |