zł66.48
Bez podatku VAT
zł81.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
SEHT
Gatunki - opis
K20 gatunek płytki niepokrywany. Przeznaczony do żeliwa, aluminium, innych nieżelaznych materiałów wliczając stopy tytanu i niklu.
QP30P (P10 - P35) Pokrywany metodą CVD. Gatunek do frezowania stali i niektórych stali nierdzewnych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.76mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 12.70mm |
EAN | 5036140040854 |
ECLASS Code | 21010590 |
Kąt prześwitu | 20° |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Kształt | Kwadrat |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Oznaczenie ISO | SEHT 1204AFTN |
Producent | K20 |
Rozmiar wstaw | 1204 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 12.70mm |
Wstaw styl | SEHT |
Wycięcie ISO | K20 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie materiału | Stopy aluminium Stopy niklu Tytan Żeliwo |