noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA SEHW 1204AFTN-05 QP25C | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA SEHW 1204AFTN-05 QP25C

SKU:

YML1204445W

zł73.59

Bez podatku VAT

zł90.52

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Płytki


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    12.70mm

    EAN

    5036140040908

    ECLASS Code

    21010590

    Kąt prześwitu

    20°

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Kształt

    Kwadrat

    Łamacz wiórów

    TN

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    SEHW 1204AFTN-05

    Producent

    QP25C

    Rozmiar wstaw

    1204

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.70mm

    Wstaw styl

    SEHW

    Wycięcie ISO

    P10 do P35

    Wykończenie/Powłoka

    Wielowarstwowy MT-TiCN+Al2O3+TiN

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna