noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA SEKN 1203AFTN QP25 | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA SEKN 1203AFTN QP25

SKU:

YML1204527P

zł50.03

Bez podatku VAT

zł61.54

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    SEKN/SEKR


    Gatunki - opis
    K20 gatunek płytki niepokrywany. Przeznaczony do żeliwa, aluminium, innych nieżelaznych materiałów wliczając stopy tytanu i niklu.


    QP25 (P25) Niepokrywany. Do średniej i wykańczającej obróbki stali.


    QP40 (P40) Niepokrywany. Do obróbki zgrubnej, średniej i wykończającej twardych i nierdzewnych stali z możliwością przerywanej pracy.


    QP25C (P10-P35) Pokryta CVD. Przeznaczenie do stali i stali nierdzewnej.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.18mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    12.70mm

    EAN

    5036140040922

    ECLASS Code

    21010590

    Kąt prześwitu

    20°

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Kształt

    Kwadrat

    Łamacz wiórów

    TN

    Liczba w opakowaniu

    10

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    SEKN 1203AFTN

    Producent

    QP25

    Rozmiar wstaw

    1203

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.70mm

    Wstaw styl

    SEKN

    Wycięcie ISO

    P25

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Stal