zł46.60
Bez podatku VAT
zł57.32
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
TPKN
Gatunki płytek - wybór
K20 gatunek płytki niepokrywany. Przeznaczony do żeliwa, aluminium, innych nieżelaznych materiałów wliczając stopy tytanu i niklu.
QP25 (P25) Niepokrywany. Do średniej i wykańczającej obróbki stali.
QP40 (P40) Niepokrywany. Do obróbki zgrubnej, średniej i wykończającej twardych i nierdzewnych stali z możliwością przerywanej pracy.
QX530 (P20 - P40, M20 - M30) Pokrywane. Dobry gatunek do zgrubnej obróbki stali. Zalecany do szerokiej gamy stali, staliwa i stali nierdzewnych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.18mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 16.50mm |
EAN | 5036140042216 |
ECLASS Code | 21010590 |
Kąt prześwitu | 11° |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Kształt | Trójkąt |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Oznaczenie ISO | TPKN 1603PPR |
Producent | K20 |
Rozmiar wstaw | 1603 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.53mm |
Wstaw styl | TPKN |
Wycięcie ISO | K20 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie materiału | Metal nieżelazny Stopy niklu Żeliwo |