noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA TPKN 1603PPTR QP25 | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA TPKN 1603PPTR QP25

SKU:

YML1208438P

zł30.02

Bez podatku VAT

zł36.92

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    TPKN


    Gatunki płytek - wybór
    K20 gatunek płytki niepokrywany. Przeznaczony do żeliwa, aluminium, innych nieżelaznych materiałów wliczając stopy tytanu i niklu.


    QP25 (P25) Niepokrywany. Do średniej i wykańczającej obróbki stali.


    QP40 (P40) Niepokrywany. Do obróbki zgrubnej, średniej i wykończającej twardych i nierdzewnych stali z możliwością przerywanej pracy.


    QX530 (P20 - P40, M20 - M30) Pokrywane. Dobry gatunek do zgrubnej obróbki stali. Zalecany do szerokiej gamy stali, staliwa i stali nierdzewnych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.18mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    16.50mm

    EAN

    5036140042223

    ECLASS Code

    21010590

    Kąt prześwitu

    11°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Kształt

    Trójkąt

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    TPKN 1603PPTR

    Producent

    QP25

    Rozmiar wstaw

    1603

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    9.53mm

    Wstaw styl

    TPKN

    Wycięcie ISO

    P25

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Stal