noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA TPKN 2204PDR K20 | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA TPKN 2204PDR K20

SKU:

YML1208458V

zł74.25

Bez podatku VAT

zł91.33

Z VAT

NA STANIE (38)

    Przegląd

    TPKN


    Gatunki płytek - wybór
    K20 gatunek płytki niepokrywany. Przeznaczony do żeliwa, aluminium, innych nieżelaznych materiałów wliczając stopy tytanu i niklu.


    QP25 (P25) Niepokrywany. Do średniej i wykańczającej obróbki stali.


    QP40 (P40) Niepokrywany. Do obróbki zgrubnej, średniej i wykończającej twardych i nierdzewnych stali z możliwością przerywanej pracy.


    QX530 (P20 - P40, M20 - M30) Pokrywane. Dobry gatunek do zgrubnej obróbki stali. Zalecany do szerokiej gamy stali, staliwa i stali nierdzewnych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    22.00mm

    EAN

    5036140042254

    ECLASS Code

    21010590

    Kąt prześwitu

    11°

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Kształt

    Trójkąt

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    TPKN 2204PDR

    Producent

    K20

    Rozmiar wstaw

    2204

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.70mm

    Wstaw styl

    TPKN

    Wycięcie ISO

    K20

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Stopy niklu Tytan