noscriptSIP 01946 4x8 BELT DISC SANDER 230V 1946 | Cromwell Tools

SIP

01946 4x8 BELT DISC SANDER 230V

SKU:

SIP2770194H

MPN:

1946

zł1641.00

Bez podatku VAT

zł2018.43

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Voltage: 230V (13amp)
    Motor Power: 500W (0.75hp)
    Disc Tilt: 0-45°
    Belt Tilt: 0-90°
    Disc Speed: 2,850rpm
    Sanding Disc: 200mm PSA (Stikit)
    Belt Speed: 550m/min
    Sanding Belt: 102 x 914mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Belt Speed

    550m/min

    Brand

    SIP

    Długość paska

    914mm

    EAN

    5012713019465

    Moc

    500W

    Napięcie

    230V

    Nr części MFR

    1946

    Numer modelu:

    1946

    Rodzaj produktu

    Szlifierka taśmowa z tarczą

    Szerokość pasa

    102mm

    UNSPSC Code

    27112708

    W zestawie:

    Przewodnik Mitre

    Waga

    34kg

    Warranty

    2 Years (T&C Apply)

    Źródło zasilania

    ElektrycznyW