noscriptSherwood ROZWIERTAK MASZYNOWY HSS-E, CHWYT PROSTY 1/8" | Cromwell Tools

Sherwood

ROZWIERTAK MASZYNOWY HSS-E, CHWYT PROSTY 1/8"

SKU:

SHR0652604E

zł50.99

Bez podatku VAT

zł62.72

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    The European version of machine reamers ideally suited for use on high performance CNC machines. They are also available, to special order, with a higher cobalt content or made from solid carbide for the machining of tougher more exotic materials. Manufactured to DIN 212 B.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140373136

    ECLASS Code

    21010400

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba fletów

    6

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Standardy spełnione

    DIN 212

    Typ fletu

    Frez spiralny lewoskrętny

    Typ rozwiertarki

    Naprawiono

    Typ trzpienia

    Uchwyt

    UNSPSC Code

    23241611

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze