noscriptSherwood ROZWIERTAK MASZYNOWY HSS, CHWYT STOZKOWY 25.0mm | Cromwell Tools

Sherwood

ROZWIERTAK MASZYNOWY HSS, CHWYT STOZKOWY 25.0mm

SKU:

SHR0652730E

zł847.36

Bez podatku VAT

zł1042.25

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    do wysokowydajnych maszyn CNC
    lewostronna spirala
    prawostronne cięcię
    wykonano zgodnie z BS 328-4 i DIN 208


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    0.017 - 0.021

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    268mm

    Długość fletu

    68

    EAN

    5036140373426

    ECLASS Code

    21010400

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    8

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Rodzaj długości

    Standardowa długość

    Rozmiar trzpienia stożkowego

    3

    Średnica rozwiertarki

    25mm

    Standardy spełnione

    BS 328-4

    Typ fletu

    Frez spiralny lewoskrętny

    Typ rozwiertarki

    Naprawiono

    Typ trzpienia

    Stożek Morse

    UNSPSC Code

    23241611

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze