noscriptGuhring 496 11.21mm HSS-E INT M/CCHUCKING REAMER 00496 011.210 | Cromwell Tools

Guhring

496 11.21mm HSS-E INT M/CCHUCKING REAMER

SKU:

GUH0661121A

MPN:

00496 011.210

zł171.50

Bez podatku VAT

zł210.94

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    No. 496
    Available in diameters ranging from 2mm to 12mm in increments of 0.01mm. Made from HSS-E steel with a bright finish, left hand spiral flute.
    For all ferrous and non-ferrous metals and hard and soft plastics.
    For use on CNC machines, producing high quality reamed holes.
    Manufactured to DIN 212 & DIN 2172 section 1.
    Shank diameter = cutting diameter - 0.025mm.
    ø2.00 ~ ø2.65/ø2.66 ~ ø10.00 H9.


    Diameter Tolerances (to H7)
    Up to 5.5mm: + 0.004mm - 0.000mm
    Above 5.5mm: + 0.005mm - 0.000mm.


    Code numbers are determined by the nominal diameter. Delete the decimal point; create a four figure number by preceding the figures with a zero, if required. All codes finish with the letter A, i.e. 3.60 becomes 0360A.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    0.005 - 0.000

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    142mm

    Długość fletu

    41

    EAN

    4031093136693

    ECLASS Code

    21010400

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    6

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    00496 011.210

    Rodzaj długości

    Standardowa długość

    Średnica rozwiertarki

    11.21mm

    Średnica trzpienia

    11.21mm

    Standardy spełnione

    DIN 212

    Typ fletu

    Frez spiralny lewoskrętny

    Typ rozwiertarki

    Naprawiono

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241611

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny