noscriptGuhring 5527 2.00mm SL - NC M/C CHUCKING REAMER 05527 002.000 | Cromwell Tools

Guhring

5527 2.00mm SL - NC M/C CHUCKING REAMER

SKU:

GUR1830200A

MPN:

05527 002.000

zł179.80

Bez podatku VAT

zł221.15

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Surface finish: bright.
    Cutting direction: right hand.
    Diameter to within 4.0mm with highly unequal flute spacing.
    Left hand spiral flutes.


    Diameter Tolerances:
    from 0.98 to 5.03mm: 0.000/plus 0.004.
    from 5.97 to 12.05mm: 0.000/plus 0.005.


    For all dimensional specification please refer to our catalogue.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Tolerancja średnicy

    0.000 - +0.004

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    142mm

    Długość fletu

    12

    EAN

    4031093776066

    ECLASS Code

    21010400

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    k10

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    05527 002.000

    Rodzaj długości

    Standardowa długość

    Seria

    5527

    Średnica rozwiertarki

    2mm

    Typ fletu

    Frez spiralny lewoskrętny

    Typ rozwiertarki

    Naprawiono

    Typ trzpienia

    Proste Chuckowanie

    UNSPSC Code

    23241611

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny