Sherwood

1/4"x20 UNC HSSGT FLUTELESS TAP

SKU:

SHR0850850K

zł102.29

Bez podatku VAT

zł125.82

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    IS0 529 - Fluteless


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    66mm

    Długość gwintu

    19mm

    EAN

    5036140278691

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    2B

    Klasa materiału

    M2

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    1/4 cala

    Średnica trzpienia

    6.3mm

    Standardowy gwint

    UNC

    Szerokość kwadratu

    5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    TPI

    20

    Typ stuknięcia

    Bezrowkowe

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529