Sherwood

Gwintownik reczny HSS 8.0x1.00mm

SKU:

SHR0850400F

zł84.13

Bez podatku VAT

zł103.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Rowki spiralne
    IS0 529


    ... = Metryczny pod świece zapłonowe



    • = Metryczny pod
      zaślepki


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    72mm

    Długość gwintu

    19mm

    EAN

    5036140180024

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M2

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    1mm

    Rozmiar gwintu

    M8

    Średnica trzpienia

    8mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    6.3mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Wymiary standardowe

    ISO 529

    Zastosowanie materiału

    aluminium