zł99.11
Bez podatku VAT
zł121.91
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
IS0 529 - Fluteless
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 48mm |
Długość gwintu | 11mm |
EAN | 5036140278349 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Klasa materiału | M2 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar gwintu | No.4 |
Średnica trzpienia | 3.2mm |
Standardowy gwint | UNC |
Szerokość kwadratu | 2.5mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
TPI | 40 |
Typ stuknięcia | Bezrowkowe |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Wymiary standardowe | ISO 529 |