noscriptIndexa IMADLO WIERTARSKIE 100mm | Cromwell Tools

Indexa

IMADLO WIERTARSKIE 100mm

SKU:

IND4450020K

zł399.17

Bez podatku VAT

zł490.98

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    Dostępne w czterech różnych stylach i zróżnicowanych szerokościach zacisków. Do wiercenia, lekkiego frezowania, do przekrojów pionowych i poziomych.


    Imadło wiertarskie standardowe
    Posiada jedną szczękę rowkowaną, żłobioną (szczęka stała) oraz drugą o płaskiej powierzchni. Śruba pociągowa, rękojeść i szczęki wykonane ze stali, są szlifowane, czernione i hartowane. Przy otwarciu śruba pociągowa wchodzi w wewnętrzną część rękojeści.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Całkowita długość

    272mm

    Całkowita szerokość

    154mm

    Całkowita wysokość

    63.5mm

    EAN

    5036140021846

    ECLASS Code

    21020601

    Materiał całkowity

    Żeliwo

    Nr części MFR

    VDP100

    Otwarcie szczęki

    92mm

    Sposób mocowania

    Śruba/zacisk

    Szerokość szczęki

    100mm

    Typ podstawy

    Naprawiono

    Typ Vice

    Imadło do wiertarki

    UNSPSC Code

    27112102

    Wysokość szczęki

    30mm