noscriptIndexa IMADLO MASZYNOWE MODULOWE100x100mm | Cromwell Tools

Indexa

IMADLO MASZYNOWE MODULOWE100x100mm

SKU:

IND4450600K

zł3170.15

Bez podatku VAT

zł3899.28

Z VAT

NA STANIE (41)

    Przegląd

    Precyzyjne modułowe imadła są przeznaczone do stosowania na obrabiarkach standardowych i obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC) do dokładnego szlifowania i frezowania. Imadło może być ustawione do pracy pojedynczo lub w zespołach, na stołach,
    paletach - w zależności od wymiarów obrabianego materiału. Wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali stopowej.
    Równoległość: 0.005mm.
    Dokładność w pionie: 0.005mm.


    Akcesoria:
    Klucz typu L, klucz typu T, zacisk mocowania imadła, zderzak z główną śrubą, wpusty ustalające itp.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Całkowita długość

    270mm

    Całkowita szerokość

    100mmmm

    EAN

    5036140057333

    ECLASS Code

    21020601

    Szerokość szczęki

    100mm

    UNSPSC Code

    27112102

    Wysokość szczęki

    30mm