Indexa

IMADLO MASZYNOWE MODULOWE125x150mm

SKU:

IND4450620K

zł3809.61

Bez podatku VAT

zł4685.82

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Precyzyjne modułowe imadła są przeznaczone do stosowania na obrabiarkach standardowych i obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC) do dokładnego szlifowania i frezowania. Imadło może być ustawione do pracy pojedynczo lub w zespołach, na stołach,
    paletach - w zależności od wymiarów obrabianego materiału. Wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali stopowej.
    Równoległość: 0.005mm.
    Dokładność w pionie: 0.005mm.


    Akcesoria:
    Klucz typu L, klucz typu T, zacisk mocowania imadła, zderzak z główną śrubą, wpusty ustalające itp.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Całkowita długość

    345mm

    Całkowita szerokość

    125mmmm

    EAN

    5036140057340

    ECLASS Code

    21020601

    Szerokość szczęki

    125mm

    UNSPSC Code

    27112102

    Wysokość szczęki

    40mm