zł362.83
Bez podatku VAT
zł446.28
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Dostępne w czterech różnych stylach i zróżnicowanych szerokościach zacisków. Do wiercenia, lekkiego frezowania, do przekrojów pionowych i poziomych.
Imadło wiertarskie standardowe
Posiada jedną szczękę rowkowaną, żłobioną (szczęka stała) oraz drugą o płaskiej powierzchni. Śruba pociągowa, rękojeść i szczęki wykonane ze stali, są szlifowane, czernione i hartowane. Przy otwarciu śruba pociągowa wchodzi w wewnętrzną część rękojeści.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Całkowita długość | 234mm |
Całkowita szerokość | 142mm |
Całkowita wysokość | 58mm |
EAN | 5036140087477 |
ECLASS Code | 21020601 |
Materiał całkowity | Żeliwo |
Nr części MFR | VDP085 |
Otwarcie szczęki | 70mm |
Sposób mocowania | Śruba/zacisk |
Szerokość szczęki | 80mm |
Typ podstawy | Naprawiono |
Typ Vice | Imadło do wiertarki |
UNSPSC Code | 27112102 |
Wysokość szczęki | 30mm |