Guhring

5554 3.00mm HSS-E SL SP/FL M/C TAP

SKU:

GUR1852803M

MPN:

05554 003.000

zł62.10

Bez podatku VAT

zł76.38

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Manufactured from HSS-E steel to DIN 371.
    For blind holes.
    Taper lead to DIN form B (3.5 x P to 5.5 x P).
    Tapping tolerance to 6HX.
    Series 5554
    ISO Metric Coarse


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    56

    Długość gwintu

    6mm

    EAN

    4031093745673

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    40°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    05554 003.000

    ołowiu

    C 2-3

    podziałka

    0,5 mm

    Rozmiar gwintu

    M3

    Średnica trzpienia

    3.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    2.7mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Zastosowanie materiału

    Stal