noscriptDormer E000 M12x1.75mm HSS-VA MTT-X TIN SP/PT TAP E000TINM12 | Cromwell Tools

Dormer

E000 M12x1.75mm HSS-VA MTT-X TIN SP/PT TAP

SKU:

DOR1850000J

MPN:

E000TINM12

zł415.90

Bez podatku VAT

zł511.56

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Multi-application machine taps offering superb performance in a wide range of materials.
    • Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
    • Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF and (G)BSP
    • Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.


    E000 TiN Metric: M3 - M20.


    Titanium Nitride Suitable for: Steel, Stainless,
    Cast Iron, Titanium, Nickel, Copper and Aluminium


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    89

    Długość gwintu

    22mm

    EAN

    7320760661994

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E000TINM12

    ołowiu

    Drugi

    podziałka

    1.75mm

    Rozmiar gwintu

    M12

    Średnica trzpienia

    9mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    7.1mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna