noscriptDormer E001 M24x3.00mm ST BLUE SP/PT MTT-X TAP | Cromwell Tools

Dormer

E001 M24x3.00mm ST BLUE SP/PT MTT-X TAP

SKU:

DOR1850044E

zł858.60

Bez podatku VAT

zł1056.08

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Multi-application machine taps offering superb performance in a wide range of materials.
    • Programme includes DIN and ISO standard taps each with a choice of finishes: Bright, Steam Tempered or Titanium Nitride Coated (TiN).
    • Wide selection of different thread forms: Metric, Metric Fine, UNC, UNF and (G)BSP
    • Available with either spiral point (for through holes) or spiral flute (for blind holes) geometries.


    E001 Steam Tempered Metric: M1.6 - M24.


    Steam Tempered Suitable for: Steel, Stainless Steel and Cast Iron


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    130

    Długość gwintu

    35mm

    EAN

    7320760567852

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E001M24

    podziałka

    3mm

    Rozmiar gwintu

    M24

    Średnica trzpienia

    18mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    14mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze