zł255.40
Bez podatku VAT
zł314.14
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
For blind holes. Taper lead to DIN form C. Tapping tolerance to 6H. Max depth 2.5xD. Helix angle 48°.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 80 |
Długość gwintu | 15mm |
EAN | 7320760567920 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 35mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | E002M10 |
podziałka | 1.5mm |
Rozmiar gwintu | M10 |
Średnica trzpienia | 10mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 8mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |