zł591.50
Bez podatku VAT
zł727.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
EO21 Steam Tempered UNC:
No.2 - 12, 1/4 - 1 inch
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 102 |
Długość gwintu | 24mm |
EAN | 7320760569207 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 2B |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Nr części MFR | E0215/8 |
Rozmiar gwintu | 5/8in |
Średnica trzpienia | 12.5mm |
Standardowy gwint | UNC |
Szerokość kwadratu | 10mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
TPI | 11 |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |