noscriptDormer E294 M6 HSS-E TIN 6HX FLUTELESS TAP DIN 2174 E294M6 | Cromwell Tools

Dormer

E294 M6 HSS-E TIN 6HX FLUTELESS TAP DIN 2174

SKU:

DOR1850847Q

MPN:

E294M6

zł379.10

Bez podatku VAT

zł466.29

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    Size range: M3 - M16.
    Tapping tolerance: 6HX.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    80

    Długość gwintu

    15mm

    EAN

    7320760663820

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    30mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6HX

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    5

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    E294M6

    ołowiu

    C 2-3.5

    podziałka

    1mm

    Rozmiar gwintu

    M6

    Średnica trzpienia

    6mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    4.9mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Bezrowkowe

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna