zł273.20
Bez podatku VAT
zł336.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
EP11 Steam Tempered Metric Fine: M4 - M30
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 70 |
Długość gwintu | 13mm |
EAN | 7320760137659 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Chromium Steel |
Nr części MFR | EP11M5X.5 |
podziałka | 0,5 mm |
Rozmiar gwintu | M5 |
Średnica trzpienia | 3.5mm |
Standardowy gwint | Metryczny drobny |
Szerokość kwadratu | 2.7mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Punct spiral |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |