zł173.30
Bez podatku VAT
zł213.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Dormer Spiral Point Machine Taps for blind holes.
With Gold finish and bright flutes.
Taper lead to DIN form C.
Tapping tolerance to 6H.
Max depth 2.5 x D.
Helix angle 45.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 63 |
Długość gwintu | 7mm |
EAN | 7320760136614 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 21mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 45° |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Sproszkowany metal kobaltowy stal szybkobieżna |
Nr części MFR | EX00M4 |
podziałka | 0.7mm |
Rozmiar gwintu | M4 |
Średnica trzpienia | 4.5mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 3.4mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |