noscriptDormer EX01 M24x3.00 6H HSS-XS1SP/FL TAP EX01M24 | Cromwell Tools

Dormer

EX01 M24x3.00 6H HSS-XS1SP/FL TAP

SKU:

DOR1853867F

MPN:

EX01M24

zł941.30

Bez podatku VAT

zł1157.80

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Dormer Spiral Point Machine Taps for through holes.
    With Blue finish.
    Taper lead to DIN form C.
    Tapping tolerance to 6H.
    Max depth 2.5 x D.
    Helix angle 45.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    160

    Długość gwintu

    30mm

    EAN

    7320760137123

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Nr części MFR

    EX01M24

    ołowiu

    C 2-3

    podziałka

    3mm

    Rozmiar gwintu

    M24

    Średnica trzpienia

    18mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    14.5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze