noscriptKennedy M2.5 x 0.45 HSS-EV SP/PTTAP-BRIGHT | Cromwell Tools

Kennedy

M2.5 x 0.45 HSS-EV SP/PTTAP-BRIGHT

SKU:

KEN1850120K

zł172.70

Bez podatku VAT

zł212.42

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    With straight flutes and short fluted helix at point. Ideal for tapping through holes as swarf is directed ahead of the tap. Flutes are narrower than those of taps required to pull swarf towards the shank and act as lubricant channels, giving greater tap rigidity. Manufactured to BS 949: Part 4: 1990 and ISO 529 : 1975. Tolerance 6H.
    Bright finish: standard finish for tapping most materials including low silicon aluminiums, brass, mild steels (low volume) stainless, copper.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    44.5

    Długość gwintu

    10mm

    EAN

    5036140336278

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    podziałka

    0,45 mm

    Rozmiar gwintu

    M2.5

    Średnica trzpienia

    2.8mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    2.2mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Punct spiral

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Zastosowanie materiału

    Miedź Stal Stal nierdzewna