zł833.60
Bez podatku VAT
zł1025.33
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
With high helix (45°), right hand spiral flutes, designed to pull swarf towards the shank of the tap. Most suitable for blind-hole tapping. Manufactured to BS 949 : Part 4 : 1990 and ISO 529 : 1975. Tolerance 6H.
Oxidised finish (black): special heat treated finish gives resistance to rust and reduces metal to metal friction. Combined with a porous surface that gives optimum lubricant retention, work-generated heat is minimised, giving prolonged cutting edge life. Use on higher carbon steels cast materials high silicon aluminiums.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 112 |
Długość gwintu | 20.00mm |
EAN | 5036140336551 |
ECLASS Code | 21010210 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 45° |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 4 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
podziałka | 2.5mm |
Rozmiar gwintu | M20 |
Średnica trzpienia | 11.2mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 11.2mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Flaut spiralat |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |
Zastosowanie materiału | Materiały odlewane |