zł261.80
Bez podatku VAT
zł322.01
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
HSS - EV. Oxide Finish. Tolerance 6H. Manufactured to DIN 371.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 56 |
Długość gwintu | 12mm |
EAN | 5036140336711 |
ECLASS Code | 21010210 |
Głębokość gwintowania | 10mm |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kierunek gwintu | Prawa ręka |
Klasa dopasowania | 6H |
Klasa materiału | M35 |
Materiał | Stal szybkotnąca wanadowa |
podziałka | 0,6 mm |
Rozmiar gwintu | M3.5 |
Średnica trzpienia | 8mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 3mm |
Threading Tap Type | Nakrętka maszynowa |
Typ stuknięcia | Bezrowkowe |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |
Zastosowanie materiału | mosiądz |