Guhring

502 6.80mm HSS GT100 SERIES 1 S/S DRILL

SKU:

GUH0262108Z

MPN:

00502 006.800

zł307.40

Bez podatku VAT

zł378.10

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Robust tool for use in difficult conditions in extremely deep holes when swarf congestion prevents an adequate flow of coolant. For use in steels and cast iron having a tensile strength of up to 1000N/mm2. Manufactured to DIN 1869.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Guhring

    Całkowita długość

    225mm

    Długość fletu

    155mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    4031093149181

    ECLASS Code

    21010101

    Grubość web

    Forma A

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt wierzchołkowy

    130°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Konstrukcja fletu

    Wiertło cylindryczne

    Liczba fletów

    2

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    00502 006.800

    Seria

    502

    Średnica wiertła metryczna

    6.8

    Standardy spełnione

    DIN 1869

    System pomiarowy

    Metryczny

    Tolerancja średnicy trzonu

    f11

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Bardzo długie

    Typ fletu

    Paraboliczny

    Typ helisa

    Wiertło High Helix

    Typ obudowy

    N/ A

    Typ punktu

    Konwencjonalne

    Typ trzpienia

    Prosto

    UNSPSC Code

    23241637

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze