zł543.80
Bez podatku VAT
zł668.87
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Długość całkowita (l1) | 200.00mm |
Długość szyi (l2) | 30.00mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140081932 |
ECLASS Code | 28039190 |
Kąt podejścia | 90° |
Kąt prześwitu | 7° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał trzpienia | Stal |
Minimalna średnica otworu (D) | 20.00mm |
Nr części MFR | S16R-STFCR11 |
Od środka do końcówki tnącej | 11mm |
Oznaczenie ISO | S16R STFCR 11 |
Rozmiar wstaw | 1102 |
Średnica trzpienia | 16.00mm |
Styl uchwytu narzędziowego | STFC |
Typ mocowania wkładki | Śruba -On |
Typ zestawu | Indywidualny drążek |
UNSPSC Code | 23242106 |
Wkładki w zestawie | Brak |
Wstaw długość krawędzi tnącej | 11.00mm |
Wstaw kształt | Trójkąt |
Wstaw styl | TCMT |
Wstaw wpisany okrąg | 6.35mm |
Wysokość cięcia (h1) | 7.50mm |
Wysokość trzonu (h) | 15.00mm |