Indexa

NOZ WYTACZAK S25T PCLNR 12

SKU:

IND1066820K

zł1022.41

Bez podatku VAT

zł1257.56

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    95° Kąt przyłożenia,
    80° płytka rombowa ujemna.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Długość całkowita (l1)

    300mm

    Długość szyi (l2)

    40mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140081482

    ECLASS Code

    28039190

    Kąt podejścia

    95°

    Kąt prześwitu

    0°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Liczba prętów w zestawie

    N/ A

    Materiał trzpienia

    Stal

    Minimalna średnica otworu (D)

    31mm

    Nr części MFR

    S25T-PCLNR12

    Od środka do końcówki tnącej

    17mm

    Oznaczenie ISO

    S25T PCLNR 12

    Rozmiar wstaw

    1204

    Średnica trzpienia

    25mm

    Styl uchwytu narzędziowego

    PCLN

    Typ mocowania wkładki

    Blokada dźwigni

    Typ zestawu

    Indywidualny drążek

    UNSPSC Code

    23242106

    Wkładki w zestawie

    Brak

    Wstaw długość krawędzi tnącej

    12.9mm

    Wstaw kształt

    80° Romb

    Wstaw styl

    CN_A CN_G

    Wstaw wpisany okrąg

    12.7mm

    Wysokość cięcia (h1)

    11.5mm

    Wysokość trzonu (h)

    23mm